HOLEX Pro Steel TK hrubovacia fréza HPC 15,6

Č. pol.: 202414 15,6
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
129 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ DC Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: Výrobná norma
  • Typ: N
  • Tolerancia menovitého ⌀: 0 / -0,03
  • Počet zubov Z: 3

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Pro Steel
⌀ rezných hrán DC 15,6 mm
Povrchová úprava TiAlN
Rezný materiál VHM
Norma Výrobná norma
Typ N
Tolerancia menovitého ⌀ 0 / -0,03
Počet zubov Z 3
Uhol sklonu zubov 45 Stupeň
Vlastnosť špirálového uhla nerovnaké
Členenie britov nerovnaké
Smer podávania horizontálny, šikmý a vertikálny
Hĺbka záberu ae pre frézovaní 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,4×D pri obvodovom frézovaní
Stopka DIN 6535 HB s h6
Vnútorné chladenie nie
Stratégia obrábania HPC
Dĺžka britov Lc 32 mm
Dĺžka výčnelku L1 vrát. vôle 44 mm
⌀ vôle D1 15,1 mm
Celková dĺžka L 92 mm
⌀ stopky Ds 16 mm
Šírka rohového skosenia pri 45° 0,4 mm
Rohový uhol úkosu 45 Stupeň
Posuv fz pre drážkovacie frézy v oceli < 900 N/mm2 0,08 mm
Posuv fz pre orezávanie v oceli < 900 N/mm2 0,1 mm
Farebný krúžok zelená
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 202414 15,6
EAN/GTIN 4045197776235
Číslo výrobcu 202414 15,6

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
240
Oceľ < 750 N/mm²
P
220
Oceľ < 900 N/mm²
P
170
Oceľ < 1100 N/mm²
P
150
INOX < 900 N/mm²
M
80
GGG
K
190
Uni
 
mokré maximum
 
mokré minimálne
 
suché
 
vzduch
 

Popis

Prevedenie:

Na hrubovanie a dokončovacie práce.
Do 1 × D v plnom materiáli pri najvyšších hodnotách posuvu a vysoko plynulom chode.

Výhoda:

Optimalizovaný tvar drážky, excentrický podklad, veľké priestory na triesky.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Z tej istej série "Pro Steel" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka