{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Master Inox | |
⌀ rezných hrán DC | 2 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | Výrobná norma | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h10 | |
Počet zubov Z | 3 | |
Uhol sklonu zubov | 40 Stupeň | |
Vlastnosť špirálového uhla | nerovnaké | |
Členenie britov | nerovnaké | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Hĺbka záberu ae pre frézovaní | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,3×D pri obvodovom frézovaní | |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Dĺžka britov Lc | 5 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 vrát. vôle | 15 mm | |
⌀ vôle D1 | 1,92 mm | |
Celková dĺžka L | 57 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
Šírka rohového skosenia pri 45° | 0,05 mm | |
Rohový uhol úkosu | 45 Stupeň | |
Posuv fz pre drážkovacie frézy v INOX > 900 N/mm2 | 0,02 mm | |
Posuv fz pre orezávanie v INOX > 900 N/mm2 | 0,024 mm | |
Farebný krúžok | modrá | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | 202389 2 | |
EAN/GTIN | 4045197942029 | |
Číslo výrobcu | 202389 2 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() TK fréza GARANT Master INOX HPC 2
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
400 kus/y s okamžitým dodaním
50,54 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 148 kus/y s okamžitým dodaním
50,86 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
506 kus/y s okamžitým dodaním
50,75 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 218 kus/y s okamžitým dodaním
42,64 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
123 kus/y s okamžitým dodaním
26,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Dĺžka výčnelku L1 vrát. vôle | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Farebný krúžok | modrá | zelená | zelená | modrá | zelená |
⌀ rezných hrán DC | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rezný materiál | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Uhol sklonu zubov | 40 | 45 | 45 | 40 | 42 |
Vlastnosť špirálového uhla | nerovnaké | nerovnaké | nerovnaké | nerovnaké | nerovnaké |
Šírka rohového skosenia pri 45° | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,06 |