{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 20 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | DIN 6527 | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | e8 | |
Počet zubov Z | 3 | |
Uhol sklonu zubov | 45 Stupeň | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Hĺbka záberu ae pre frézovaní | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,5×D pri obvodovom frézovaní | |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Dĺžka britov Lc | 38 mm | |
Celková dĺžka L | 104 mm | |
⌀ stopky Ds | 20 mm | |
Tvar stopky | HB | |
Šírka rohového skosenia pri 45° | 0,5 mm | |
Rohový uhol úkosu | 45 Stupeň | |
Posuv fz pre drážkovacie frézy v oceli < 750 N/mm2 | 0,1 mm | |
Posuv fz pre orezávanie v oceli < 750 N/mm2 | 0,15 mm | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | 202299 20 | |
EAN/GTIN | 4045197866820 | |
Číslo výrobcu | 202299 20 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
TK fréza 20
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
58 kus/y s okamžitým dodaním
122,72 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
105 kus/y s okamžitým dodaním
145,60 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
569 kus/y s okamžitým dodaním
122,20 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
134 kus/y s okamžitým dodaním
211,12 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
101 kus/y s okamžitým dodaním
145,60 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
124 kus/y s okamžitým dodaním
213,20 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Farebný krúžok | bez | bez | bez | bez | bez | bez |
Norma | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 |
Dĺžka britov Lc | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm |
Typ | N | N | N | N | N | N |
Posuv fz pre drážkovacie frézy v oceli < 750 N/mm2 | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm |
Šírka rohového skosenia pri 45° | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,1 mm |
Druh produktu | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza |