{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rezanie -⌀ DC. | 18 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | VHM | |
Štandard | DIN 6527 | |
Typ | N | |
Tolerancia nominálna⌀ | e8 | |
Počet zubov z | 3 | |
Špirálové uhly | 45 Stupeň | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Intervenčná šírka a se pre orezávanie | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,5×D pri obvodovom frézovaní | |
Driek | DIN 6535 HB s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Dĺžka rezu Lc | 32 mm | |
Celková dĺžka L | 92 mm | |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 18 mm | |
Tvar hriadeľa | HB | |
Šírka rohového skosenia pri 45° | 0,4 mm | |
Rohový uhol skosenia | 45 Stupeň | |
Rýchlosť podávania fz pre drážkovanie v oceli < 750 N/mm2 | 0,09 mm | |
Krmivo fz na orezávanie v oceli < 750 N/mm2 | 0,15 mm | |
Farebný krúžok | bez | |
Typ výrobku | Rohová fréza |
Číslo položky | 202299 18 | |
EAN/GTIN | 4045197880673 | |
Číslo výrobcu | 202299 18 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
TK fréza, bez povlaku, ⌀ e8 DC: 18mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
63 kus/y s okamžitým dodaním
108,68 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
43 kus/y s okamžitým dodaním
187,72 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
81 kus/y s okamžitým dodaním
187,72 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
86 kus/y s okamžitým dodaním
128,96 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
53 kus/y s okamžitým dodaním
189,28 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Farebný krúžok | bez | bez | bez | bez | bez |
Driek | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 |
Rezanie -⌀ DC. | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Špirálové uhly | 45 Stupeň | 45 Stupeň | 45 Stupeň | 45 Stupeň | 45 Stupeň |
Tolerancia nominálna⌀ | e8 | e8 | e8 | e8 | e8 |
Krmivo fz na orezávanie v oceli < 750 N/mm2 | 0,15 mm | 0,15 mm | 0,15 mm | 0,15 mm | 0,15 mm |
Počet zubov z | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |