{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 14 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | DIN 6527 | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | e8 | |
Počet zubov Z | 3 | |
Uhol sklonu zubov | 45 Stupeň | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Hĺbka záberu ae pre frézovaní | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,5×D pri obvodovom frézovaní | |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Dĺžka britov Lc | 18 mm | |
Celková dĺžka L | 75 mm | |
⌀ stopky Ds | 14 mm | |
Tvar stopky | HB | |
Šírka rohového skosenia pri 45° | 0,3 mm | |
Rohový uhol úkosu | 45 Stupeň | |
Posuv fz pre drážkovacie frézy v oceli < 750 N/mm2 | 0,07 mm | |
Posuv fz pre orezávanie v oceli < 750 N/mm2 | 0,1 mm | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | 202298 14 | |
EAN/GTIN | 4045197866714 | |
Číslo výrobcu | 202298 14 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
TK fréza 14
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním
52,42 €
17,10 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
52 kus/y s okamžitým dodaním
65,10 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním
52,42 €
15,50 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
25 kus/y s okamžitým dodaním
75,71 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
44 kus/y s okamžitým dodaním
75,09 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Farebný krúžok | bez | bez | bez | bez | bez |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie | nie | nie |
Norma | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 |
Tvar stopky | HB | HB | HB | HB | HB |
Dĺžka britov Lc | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Posuv fz pre orezávanie v oceli < 750 N/mm2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
⌀ stopky Ds | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |