{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 3,5 mm | |
Povrchová úprava | AlCrN | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | DIN 6527 | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | e8 | |
Počet zubov Z | 3 | |
Uhol sklonu zubov | 45 Stupeň | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Hĺbka záberu ae pre frézovaní | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,5×D pri obvodovom frézovaní | |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Dĺžka britov Lc | 11 mm | |
Celková dĺžka L | 57 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
Tvar stopky | HB | |
Šírka rohového skosenia pri 45° | 0,13 mm | |
Rohový uhol úkosu | 45 Stupeň | |
Posuv fz pre drážkovacie frézy v oceli < 750 N/mm2 | 0,02 mm | |
Posuv fz pre orezávanie v oceli < 750 N/mm2 | 0,025 mm | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | 202296 3,5 | |
EAN/GTIN | 4045197866363 | |
Číslo výrobcu | 202296 3,5 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() TK fréza 3,5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
289 kus/y s okamžitým dodaním
19,14 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
118 kus/y s okamžitým dodaním
19,14 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
332 kus/y s okamžitým dodaním
28,39 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
65 kus/y s okamžitým dodaním
16,43 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
139 kus/y s okamžitým dodaním
16,38 €
8,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
97 kus/y s okamžitým dodaním
28,81 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Povrchová úprava | AlCrN | AlCrN | AlCrN | bez povlaku | bez povlaku | AlCrN |
Farebný krúžok | bez | bez | bez | bez | bez | bez |
Celková dĺžka L | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm |
Dĺžka britov Lc | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm |
Rezný materiál | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Posuv fz pre orezávanie v oceli < 750 N/mm2 | 0,025 mm | 0,025 mm | 0,025 mm | 0,025 mm | 0,025 mm | 0,025 mm |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | horizontálny, šikmý a vertikálny | horizontálny, šikmý a vertikálny | horizontálny, šikmý a vertikálny | horizontálny, šikmý a vertikálny | horizontálny, šikmý a vertikálny |