{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 12 mm | |
Povrchová úprava | AlCrN | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | DIN 6527 | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | e8 | |
Počet zubov Z | 3 | |
Uhol sklonu zubov | 45 Stupeň | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Hĺbka záberu ae pre frézovaní | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,5×D pri obvodovom frézovaní | |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Dĺžka britov Lc | 26 mm | |
Celková dĺžka L | 83 mm | |
⌀ stopky Ds | 12 mm | |
Tvar stopky | HB | |
Šírka rohového skosenia pri 45° | 0,3 mm | |
Rohový uhol úkosu | 45 Stupeň | |
Posuv fz pre drážkovacie frézy v oceli < 750 N/mm2 | 0,07 mm | |
Posuv fz pre orezávanie v oceli < 750 N/mm2 | 0,1 mm | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | 202296 12 | |
EAN/GTIN | 4045197866509 | |
Číslo výrobcu | 202296 12 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() TK fréza 12
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
926 kus/y s okamžitým dodaním
53,64 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
220 kus/y s okamžitým dodaním
78,86 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Farebný krúžok | bez | bez |
Vnútorné chladenie | nie | nie |
Tvar stopky | HB | HB |
Dĺžka britov Lc | 26 | 26 |
Posuv fz pre orezávanie v oceli < 750 N/mm2 | 0,1 | 0,1 |
Posuv fz pre drážkovacie frézy v oceli < 750 N/mm2 | 0,07 | 0,07 |
Druh produktu | Rohová fréza | Rohová fréza |