{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 9,5 mm | |
Povrchová úprava | AlCrN | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | DIN 6527 | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | e8 | |
Počet zubov Z | 3 | |
Uhol sklonu zubov | 45 Stupeň | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Hĺbka záberu ae pre frézovaní | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,5×D pri obvodovom frézovaní | |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Dĺžka britov Lc | 22 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 vrát. vôle | 32 mm | |
⌀ vôle D1 | 9,3 mm | |
Celková dĺžka L | 72 mm | |
⌀ stopky Ds | 10 mm | |
Tvar stopky | HB | |
Šírka rohového skosenia pri 45° | 0,1 mm | |
Rohový uhol úkosu | 45 Stupeň | |
Posuv fz pre drážkovacie frézy v oceli < 750 N/mm2 | 0,05 mm | |
Posuv fz pre orezávanie v oceli < 750 N/mm2 | 0,08 mm | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | 202293 9,5 | |
EAN/GTIN | 4045197931290 | |
Číslo výrobcu | 202293 9,5 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() TK fréza 9,5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
234 kus/y s okamžitým dodaním
55,12 €
23,30 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
346 kus/y s okamžitým dodaním
37,23 €
15,80 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
56 kus/y s okamžitým dodaním
54,70 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
25 kus/y s okamžitým dodaním
37,23 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Povrchová úprava | AlCrN | AlCrN | AlCrN | AlCrN |
Rohový uhol úkosu | 45 | 45 | 45 | 45 |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 |
Uhol sklonu zubov | 45 | 30 | 45 | 45 |
Posuv fz pre drážkovacie frézy v oceli < 750 N/mm2 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
Šírka rohového skosenia pri 45° | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Druh produktu | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza |