{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 9 mm | |
Povrchová úprava | AlCrN | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | DIN 6527 | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | e8 | |
Počet zubov Z | 3 | |
Uhol sklonu zubov | 45 Stupeň | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Hĺbka záberu ae pre frézovaní | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,5×D pri obvodovom frézovaní | |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Dĺžka britov Lc | 19 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 vrát. vôle | 32 mm | |
⌀ vôle D1 | 8,8 mm | |
Celková dĺžka L | 72 mm | |
⌀ stopky Ds | 10 mm | |
Tvar stopky | HB | |
Šírka rohového skosenia pri 45° | 0,1 mm | |
Rohový uhol úkosu | 45 Stupeň | |
Posuv fz pre drážkovacie frézy v oceli < 750 N/mm2 | 0,05 mm | |
Posuv fz pre orezávanie v oceli < 750 N/mm2 | 0,08 mm | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | 202293 9 | |
EAN/GTIN | 4045197931283 | |
Číslo výrobcu | 202293 9 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
TK fréza, AlCrN, ⌀ e8 DC: 9mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
137 kus/y s okamžitým dodaním
55,12 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
106 kus/y s okamžitým dodaním
53,87 €
11,70 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
744 kus/y s okamžitým dodaním
37,23 €
15,80 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
127 kus/y s okamžitým dodaním
54,70 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
111 kus/y s okamžitým dodaním
37,23 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Hĺbka záberu ae pre frézovaní | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,5×D pri obvodovom frézovaní | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,3×D pri obvodovom frézovaní | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,3×D pri obvodovom frézovaní | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,5×D pri obvodovom frézovaní | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,5×D pri obvodovom frézovaní |
Celková dĺžka L | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm |
Typ | N | N | N | N | N |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | horizontálny, šikmý a vertikálny | horizontálny, šikmý a vertikálny | horizontálny, šikmý a vertikálny | horizontálny, šikmý a vertikálny |
Šírka rohového skosenia pri 45° | 0,1 mm | 0,3 mm | 0,3 mm | 0,3 mm | 0,3 mm |
⌀ stopky Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Druh produktu | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza |