{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 18 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | DIN 6527 | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | e8 | |
Počet zubov Z | 3 | |
Uhol sklonu zubov | 30 Stupeň | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Hĺbka záberu ae pre frézovaní | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,3×D pri obvodovom frézovaní | |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Dĺžka britov Lc | 32 mm | |
Celková dĺžka L | 92 mm | |
⌀ stopky Ds | 18 mm | |
Tvar stopky | HB | |
Šírka rohového skosenia pri 45° | 0,4 mm | |
Rohový uhol úkosu | 45 Stupeň | |
Posuv fz pre drážkovacie frézy v oceli < 750 N/mm2 | 0,09 mm | |
Posuv fz pre orezávanie v oceli < 750 N/mm2 | 0,15 mm | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | 202277 18 | |
EAN/GTIN | 4045197865779 | |
Číslo výrobcu | 202277 18 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() TK fréza 18
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
30 kus/y s okamžitým dodaním
108,16 €
60,70 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Nie je k dispozícii
0 kus/y s okamžitým dodaním
185,12 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
55 kus/y s okamžitým dodaním
128,96 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Celková dĺžka L | 92 | 92 | 92 |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 |
⌀ rezných hrán DC | 18 | 18 | 18 |
Tolerancia menovitého ⌀ | e8 | e8 | e8 |
Posuv fz pre drážkovacie frézy v oceli < 750 N/mm2 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
Šírka rohového skosenia pri 45° | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
⌀ stopky Ds | 18 | 18 | 18 |