{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 1,5 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | DIN 6527 | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | e8 | |
Počet zubov Z | 3 | |
Uhol sklonu zubov | 30 Stupeň | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Hĺbka záberu ae pre frézovaní | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,3×D pri obvodovom frézovaní | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Dĺžka britov Lc | 4 mm | |
Celková dĺžka L | 50 mm | |
⌀ stopky Ds | 3 mm | |
Tvar stopky | HA | |
Šírka rohového skosenia pri 45° | 0,1 mm | |
Rohový uhol úkosu | 45 Stupeň | |
Posuv fz pre drážkovacie frézy v oceli < 750 N/mm2 | 0,005 mm | |
Posuv fz pre orezávanie v oceli < 750 N/mm2 | 0,006 mm | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | 202277 1,5 | |
EAN/GTIN | 4045197880369 | |
Číslo výrobcu | 202277 1,5 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
TK fréza, bez povlaku, ⌀ e8 DC: 1,5mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
221 kus/y s okamžitým dodaním
16,38 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
440 kus/y s okamžitým dodaním
21,84 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
250 kus/y s okamžitým dodaním
28,39 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
123 kus/y s okamžitým dodaním
16,43 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Hĺbka záberu ae pre frézovaní | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,3×D pri obvodovom frézovaní | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,3×D pri obvodovom frézovaní | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,5×D pri obvodovom frézovaní | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,5×D pri obvodovom frézovaní |
⌀ rezných hrán DC | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm |
Dĺžka britov Lc | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Uhol sklonu zubov | 30 Stupeň | 30 Stupeň | 45 Stupeň | 45 Stupeň |
Typ | N | N | N | N |
Šírka rohového skosenia pri 45° | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm |
⌀ stopky Ds | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm |