{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 10 mm | |
Povrchová úprava | DLC | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | Výrobná norma | |
Typ | W | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h6 | |
Počet zubov Z | 3 | |
Uhol sklonu zubov | 45 Stupeň | |
Vlastnosť špirálového uhla | nerovnaké | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Hĺbka záberu ae pre frézovaní | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,5×D pri obvodovom frézovaní | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Kvalita vyváženia so stopkou | G 2,5 s HA | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Stratégia obrábania | MTC | |
Dĺžka britov Lc | 22 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 vrát. vôle | 38 mm | |
⌀ vôle D1 | 9,2 mm | |
Celková dĺžka L | 80 mm | |
⌀ stopky Ds | 10 mm | |
Tvar stopky | HA | |
Rohový uhol úkosu | 90 Stupeň | |
Posuv fz pre drážkovacie frézy v hliníku dávajúcom krátke triesky | 0,04 mm | |
Posuv fz pre orezávanie v hliníku dávajúcom krátke triesky | 0,05 mm | |
Farebný krúžok | žltá | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | 202273 10 | |
EAN/GTIN | 4045197860170 | |
Číslo výrobcu | 202273 10 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
TK fréza MTC, DLC, ⌀ h6 DC: 10mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
119 kus/y s okamžitým dodaním
94,64 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
34 kus/y s okamžitým dodaním
83,41 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
48 kus/y s okamžitým dodaním
83,41 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
298 kus/y s okamžitým dodaním
57,62 €
37,90 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Rohový uhol úkosu | 90 Stupeň | 45 Stupeň | 90 Stupeň | 90 Stupeň |
Celková dĺžka L | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 85 mm |
Dĺžka britov Lc | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 20 mm |
Posuv fz pre orezávanie v hliníku dávajúcom krátke triesky | 0,05 mm | 0,05 mm | 0,05 mm | 0,05 mm |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | horizontálny, šikmý a vertikálny | horizontálny, šikmý a vertikálny | horizontálny, šikmý a vertikálny |
⌀ stopky Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Druh produktu | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza |