{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rezanie -⌀ DC. | 16 mm | |
Povrchová úprava | DLC | |
Rezný materiál | VHM | |
Štandard | Výrobná norma | |
Typ | W | |
Tolerancia nominálna⌀ | h6 | |
Počet zubov z | 3 | |
Špirálové uhly | 45 Stupeň | |
Vlastnosť špirálového uhla | nerovnaké | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Intervenčná šírka a se pre orezávanie | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,5×D pri obvodovom frézovaní | |
Driek | DIN 6535 HB s h6 | |
Kvalita vyváženia s hriadeľom | G 2,5 s HB | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Stratégia rezania | MTC | |
Dĺžka rezu Lc | 36 mm | |
Dĺžka konzoly L1 vrátane voľného priestoru | 58 mm | |
Výnimka⌀ D1 | 15 mm | |
Celková dĺžka L | 108 mm | |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 16 mm | |
Tvar hriadeľa | HB | |
Rohový uhol skosenia | 90 Stupeň | |
Feed fz pre rezanie drážok v hliníkovom krátkom rezaní | 0,065 mm | |
Feed fz pre strihanie v hliníkovom krátkom rezaní | 0,09 mm | |
Farebný krúžok | žltá | |
Typ výrobku | Rohová fréza |
Číslo položky | 202273 16 | |
EAN/GTIN | 4045197860194 | |
Číslo výrobcu | 202273 16 |