{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 6,5 mm | |
Povrchová úprava | AlCrN | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | DIN 6527 | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | e8 | |
Počet zubov Z | 3 | |
Uhol sklonu zubov | 30 Stupeň | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Hĺbka záberu ae pre frézovaní | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,3×D pri obvodovom frézovaní | |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Dĺžka britov Lc | 16 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 vrát. vôle | 27 mm | |
⌀ vôle D1 | 6,3 mm | |
Celková dĺžka L | 63 mm | |
⌀ stopky Ds | 8 mm | |
Šírka rohového skosenia pri 45° | 0,1 mm | |
Rohový uhol úkosu | 45 Stupeň | |
Posuv fz pre drážkovacie frézy v oceli < 750 N/mm2 | 0,04 mm | |
Posuv fz pre orezávanie v oceli < 750 N/mm2 | 0,05 mm | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | 202268 6,5 | |
EAN/GTIN | 4045197930743 | |
Číslo výrobcu | 202268 6,5 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() TK fréza 6,5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
15 kus/y s okamžitým dodaním
38,58 €
8,75 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Nie je k dispozícii
0 kus/y s okamžitým dodaním
9,70 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
198 kus/y s okamžitým dodaním
26,94 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
142 kus/y s okamžitým dodaním
39,10 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
156 kus/y s okamžitým dodaním
26,94 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
74 kus/y s okamžitým dodaním
39,52 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Hĺbka záberu ae pre frézovaní | 1×D pri obvodovom frézovaní ;0,3×D pri obvodovom frézovaní | 1×D pri obvodovom frézovaní ;0,3×D pri obvodovom frézovaní | 1×D pri obvodovom frézovaní ;0,3×D pri obvodovom frézovaní | 1×D pri obvodovom frézovaní ;0,5×D pri obvodovom frézovaní | 1×D pri obvodovom frézovaní ;0,5×D pri obvodovom frézovaní | 1×D pri obvodovom frézovaní ;0,5×D pri obvodovom frézovaní |
Dĺžka britov Lc | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Typ | N | N | N | N | N | N |
Posuv fz pre orezávanie v oceli < 750 N/mm2 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
Posuv fz pre drážkovacie frézy v oceli < 750 N/mm2 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
Počet zubov Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | horizontálny, šikmý a vertikálny | horizontálny, šikmý a vertikálny | horizontálny, šikmý a vertikálny | horizontálny, šikmý a vertikálny | horizontálny, šikmý a vertikálny |