{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 5,5 mm | |
Povrchová úprava | AlCrN | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | DIN 6527 | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | e8 | |
Počet zubov Z | 3 | |
Uhol sklonu zubov | 30 Stupeň | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Hĺbka záberu ae pre frézovaní | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,3×D pri obvodovom frézovaní | |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Dĺžka britov Lc | 13 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 vrát. vôle | 21 mm | |
⌀ vôle D1 | 5,3 mm | |
Celková dĺžka L | 57 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
Šírka rohového skosenia pri 45° | 0,1 mm | |
Rohový uhol úkosu | 45 Stupeň | |
Posuv fz pre drážkovacie frézy v oceli < 750 N/mm2 | 0,03 mm | |
Posuv fz pre orezávanie v oceli < 750 N/mm2 | 0,04 mm | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | 202268 5,5 | |
Číslo výrobcu | 202268 5,5 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() TK fréza 5,5
na vyžiadanie
Nie je k dispozícii
0 kus/y s okamžitým dodaním
27,98 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
531 kus/y s okamžitým dodaním
19,14 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
73 kus/y s okamžitým dodaním
16,38 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Rohový uhol úkosu | 45 | 45 | 45 |
Norma | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 |
⌀ rezných hrán DC | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
Dĺžka britov Lc | 13 | 13 | 13 |
Uhol sklonu zubov | 30 | 30 | 30 |
Posuv fz pre orezávanie v oceli < 750 N/mm2 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
Posuv fz pre drážkovacie frézy v oceli < 750 N/mm2 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |