{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 8,5 mm | |
Povrchová úprava | AlCrN | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | DIN 6527 | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | e8 | |
Počet zubov Z | 3 | |
Uhol sklonu zubov | 30 Stupeň | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Hĺbka záberu ae pre frézovaní | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,3×D pri obvodovom frézovaní | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Dĺžka britov Lc | 19 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 vrát. vôle | 32 mm | |
⌀ vôle D1 | 8,3 mm | |
Celková dĺžka L | 72 mm | |
⌀ stopky Ds | 10 mm | |
Rohový uhol úkosu | 90 Stupeň | |
Posuv fz pre drážkovacie frézy v oceli < 750 N/mm2 | 0,05 mm | |
Posuv fz pre orezávanie v oceli < 750 N/mm2 | 0,08 mm | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | 202267 8,5 | |
EAN/GTIN | 4045197865021 | |
Číslo výrobcu | 202267 8,5 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
TK fréza, AlCrN, ⌀ e8 DC: 8,5mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
138 kus/y s okamžitým dodaním
54,70 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
219 kus/y s okamžitým dodaním
37,23 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
140 kus/y s okamžitým dodaním
54,70 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
105 kus/y s okamžitým dodaním
37,23 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
94 kus/y s okamžitým dodaním
55,12 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Povrchová úprava | AlCrN | AlCrN | AlCrN | AlCrN | AlCrN |
Hĺbka záberu ae pre frézovaní | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,3×D pri obvodovom frézovaní | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,3×D pri obvodovom frézovaní | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,5×D pri obvodovom frézovaní | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,5×D pri obvodovom frézovaní | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,5×D pri obvodovom frézovaní |
Farebný krúžok | bez | bez | bez | bez | bez |
Dĺžka britov Lc | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
Rezný materiál | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Typ | N | N | N | N | N |
Posuv fz pre orezávanie v oceli < 750 N/mm2 | 0,08 mm | 0,08 mm | 0,08 mm | 0,08 mm | 0,08 mm |