{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rezanie -⌀ DC. | 2 mm | |
Povrchová úprava | AlCrN | |
Rezný materiál | VHM | |
Štandard | DIN 6527 | |
Typ | N | |
Tolerancia nominálna⌀ | e8 | |
Počet zubov z | 3 | |
Špirálové uhly | 30 Stupeň | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Intervenčná šírka a se pre orezávanie | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,3×D pri obvodovom frézovaní | |
Driek | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Dĺžka rezu Lc | 5 mm | |
Dĺžka konzoly L1 vrátane voľného priestoru | 15 mm | |
Výnimka⌀ D1 | 1,8 mm | |
Celková dĺžka L | 50 mm | |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 3 mm | |
Rohový uhol skosenia | 90 Stupeň | |
Rýchlosť podávania fz pre drážkovanie v oceli < 750 N/mm2 | 0,01 mm | |
Krmivo fz na orezávanie v oceli < 750 N/mm2 | 0,011 mm | |
Farebný krúžok | bez | |
Typ výrobku | Rohová fréza |
Číslo položky | 202267 2 | |
EAN/GTIN | 4045197880529 | |
Číslo výrobcu | 202267 2 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
TK fréza, AlCrN, ⌀ e8 DC: 2mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
159 kus/y s okamžitým dodaním
28,39 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
284 kus/y s okamžitým dodaním
26,31 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
447 kus/y s okamžitým dodaním
28,39 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
43 kus/y s okamžitým dodaním
16,43 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Povrchová úprava | AlCrN | TiAlN | AlCrN | bez povlaku |
Rohový uhol skosenia | 90 Stupeň | 90 Stupeň | 90 Stupeň | 90 Stupeň |
Dĺžka rezu Lc | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Špirálové uhly | 30 Stupeň | 30 Stupeň | 45 Stupeň | 45 Stupeň |
Počet zubov z | 3 | 2 | 3 | 3 |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Typ výrobku | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza |