{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 7 mm | |
Povrchová úprava | AlCrN | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | Výrobná norma | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | e8 | |
Počet zubov Z | 3 | |
Uhol sklonu zubov | 45 Stupeň | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Hĺbka záberu ae pre frézovaní | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,5×D pri obvodovom frézovaní | |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Dĺžka britov Lc | 10 mm | |
Celková dĺžka L | 55 mm | |
⌀ stopky Ds | 8 mm | |
Tvar stopky | HB | |
Šírka rohového skosenia pri 45° | 0,1 mm | |
Rohový uhol úkosu | 45 Stupeň | |
Posuv fz pre drážkovacie frézy v oceli < 750 N/mm2 | 0,04 mm | |
Posuv fz pre orezávanie v oceli < 750 N/mm2 | 0,05 mm | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | 202265 7 | |
EAN/GTIN | 4045197930453 | |
Číslo výrobcu | 202265 7 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() TK mini fréza 7
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
136 kus/y s okamžitým dodaním
26,31 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 kus/y s okamžitým dodaním
37,75 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Povrchová úprava | AlCrN | TiAlN |
Rezný materiál | VHM | VHM |
Uhol sklonu zubov | 45 | 45 |
Typ | N | N |
Počet zubov Z | 3 | 3 |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | horizontálny, šikmý a vertikálny |
Šírka rohového skosenia pri 45° | 0,1 | 0,04 |