{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 4 mm | |
Povrchová úprava | AlCrN | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | Výrobná norma | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | e8 | |
Počet zubov Z | 3 | |
Uhol sklonu zubov | 45 Stupeň | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Hĺbka záberu ae pre frézovaní | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,5×D pri obvodovom frézovaní | |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Dĺžka britov Lc | 7 mm | |
Celková dĺžka L | 45 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
Tvar stopky | HB | |
Šírka rohového skosenia pri 45° | 0,1 mm | |
Rohový uhol úkosu | 45 Stupeň | |
Posuv fz pre drážkovacie frézy v oceli < 750 N/mm2 | 0,02 mm | |
Posuv fz pre orezávanie v oceli < 750 N/mm2 | 0,025 mm | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | 202265 4 | |
EAN/GTIN | 4045197930385 | |
Číslo výrobcu | 202265 4 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() TK mini fréza 4
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
174 kus/y s okamžitým dodaním
18,72 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
547 kus/y s okamžitým dodaním
26,83 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 507 kus/y s okamžitým dodaním
18,51 €
4,20 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
203 kus/y s okamžitým dodaním
22,36 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Hĺbka záberu ae pre frézovaní | 1×D pri obvodovom frézovaní ;0,5×D pri obvodovom frézovaní | 1×D pri obvodovom frézovaní ;0,5×D pri obvodovom frézovaní | 1×D pri obvodovom frézovaní ;0,3×D pri obvodovom frézovaní | 1×D pri obvodovom frézovaní ;0,5×D pri obvodovom frézovaní |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie | nie |
⌀ rezných hrán DC | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rezný materiál | VHM | VHM | VHM | VHM |
Tolerancia menovitého ⌀ | e8 | e8 | e8 | e8 |
Typ | N | N | N | N |
⌀ stopky Ds | 6 | 6 | 6 | 6 |