{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rezanie -⌀ DC. | 8 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | VHM | |
Štandard | Výrobná norma | |
Typ | W | |
Tolerancia nominálna⌀ | h6 | |
Počet zubov z | 3 | |
Špirálové uhly | 45 Stupeň | |
Vlastnosť špirálového uhla | nerovnaké | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Intervenčná šírka a se pre orezávanie | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,3×D pri obvodovom frézovaní | |
Driek | DIN 6535 HA s h6 | |
Kvalita vyváženia s hriadeľom | G 2,5 s HA | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Stratégia rezania | MTC | |
Dĺžka rezu Lc | 13 mm | |
Dĺžka konzoly L1 vrátane voľného priestoru | 62 mm | |
Výnimka⌀ D1 | 7,4 mm | |
Celková dĺžka L | 100 mm | |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 8 mm | |
Tvar hriadeľa | HA | |
Šírka rohového skosenia pri 45° | 0,2 mm | |
Rohový uhol skosenia | 45 Stupeň | |
Feed fz pre rezanie drážok v hliníkovom krátkom rezaní | 0,03 mm | |
Feed fz pre strihanie v hliníkovom krátkom rezaní | 0,04 mm | |
Farebný krúžok | žltá | |
Typ výrobku | Rohová fréza |
Číslo položky | 202247 8 | |
EAN/GTIN | 4045197571045 | |
Číslo výrobcu | 202247 8 |