TK fréza MTC 20

Č. pol.: 202247 20
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
24 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ h6 DC Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: Výrobná norma
  • Typ: W
  • Tolerancia menovitého ⌀: h6
  • Počet zubov Z: 3

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ rezných hrán DC 20 mm
Povrchová úprava bez povlaku
Rezný materiál VHM
Norma Výrobná norma
Typ W
Tolerancia menovitého ⌀ h6
Počet zubov Z 3
Uhol sklonu zubov 45 Stupeň
Vlastnosť špirálového uhla nerovnaké
Smer podávania horizontálny, šikmý a vertikálny
Hĺbka záberu ae pre frézovaní 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,3×D pri obvodovom frézovaní
Stopka DIN 6535 HB s h6
Kvalita vyváženia so stopkou G 2,5 s HB
Vnútorné chladenie nie
Stratégia obrábania MTC
Dĺžka britov Lc 32 mm
Dĺžka výčnelku L1 vrát. vôle 98 mm
⌀ vôle D1 19 mm
Celková dĺžka L 150 mm
⌀ stopky Ds 20 mm
Tvar stopky HB
Šírka rohového skosenia pri 45° 0,2 mm
Rohový uhol úkosu 45 Stupeň
Posuv fz pre drážkovacie frézy v hliníku dávajúcom krátke triesky 0,085 mm
Posuv fz pre orezávanie v hliníku dávajúcom krátke triesky 0,12 mm
Farebný krúžok žltá
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 202247 20
EAN/GTIN 4045197571083
Číslo výrobcu 202247 20

užívateľská tabuľka

Hliník
N
130
Alu (krátke rezanie)
N
100
Hliník > 10 % si
N
85
PMMA akryl
N
140
PE-HD
N
100
PA 66
N
110
PEEK
N
100
PF 31
N
85
Honeycomb Sandwich
N
100
Cu
N
80
CuZn
N
100
mokré maximum
 
mokré minimálne
 
suché
 
vzduch
 

Popis

Prevedenie:

S excentrickým podbrúsením a dodatočným leštiacim brúsením v komorách na triesky na vynikajúci odvod triesok pri hliníkových materiáloch vytvárajúcich dlhé triesky.

Použitie:

Špeciálne na použitie MTC (Multi Task Cutting) na novej generácii sústružníckych/frézovacích centier.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka