{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 8 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | DIN 6527 | |
Typ | W | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h6 | |
Počet zubov Z | 3 | |
Uhol sklonu zubov | 45 Stupeň | |
Vlastnosť špirálového uhla | nerovnaké | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Hĺbka záberu ae pre frézovaní | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,5×D pri obvodovom frézovaní | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Kvalita vyváženia so stopkou | G 2,5 s HA | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Stratégia obrábania | MTC | |
Dĺžka britov Lc | 21 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 vrát. vôle | 25 mm | |
⌀ vôle D1 | 7,4 mm | |
Celková dĺžka L | 63 mm | |
⌀ stopky Ds | 8 mm | |
Tvar stopky | HA | |
Rohový uhol úkosu | 90 Stupeň | |
Posuv fz pre drážkovacie frézy v hliníku dávajúcom krátke triesky | 0,03 mm | |
Posuv fz pre orezávanie v hliníku dávajúcom krátke triesky | 0,04 mm | |
Farebný krúžok | žltá | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | 202244 8 | |
EAN/GTIN | 4045197538093 | |
Číslo výrobcu | 202244 8 |