TK fréza MTC 1,5

Č. pol.: 202244 1,5

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 0,01 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
370 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ DC Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: DIN 6527
  • Typ: W
  • Tolerancia menovitého ⌀: e8
  • Počet zubov Z: 3

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    ⌀ rezných hrán DC 1,5 mm
    Povrchová úprava bez povlaku
    Rezný materiál VHM
    Norma DIN 6527
    Typ W
    Tolerancia menovitého ⌀ e8
    Počet zubov Z 3
    Uhol sklonu zubov 45 Stupeň
    Vlastnosť špirálového uhla nerovnaké
    Smer podávania horizontálny, šikmý a vertikálny
    Hĺbka záberu ae pre frézovaní 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,5×D pri obvodovom frézovaní
    Stopka DIN 6535 HA s h6
    Kvalita vyváženia so stopkou G 2,5 s HA
    Vnútorné chladenie nie
    Stratégia obrábania MTC
    Dĺžka britov Lc 4 mm
    Dĺžka výčnelku L1 vrát. vôle 7,5 mm
    ⌀ vôle D1 1,44 mm
    Celková dĺžka L 57 mm
    ⌀ stopky Ds 6 mm
    Tvar stopky HA
    Rohový uhol úkosu 90 Stupeň
    Posuv fz pre drážkovacie frézy v hliníku dávajúcom krátke triesky 0,005 mm
    Posuv fz pre orezávanie v hliníku dávajúcom krátke triesky 0,008 mm
    Farebný krúžok žltá
    Druh produktu Rohová fréza

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 202244 1,5
    EAN/GTIN 4045197858078
    Číslo výrobcu 202244 1,5

    užívateľská tabuľka

    Hliník
    N
    190
    Alu (krátke rezanie)
    N
    150
    Hliník > 10 % si
    N
    120
    PMMA akryl
    N
    180
    PE-HD
    N
    130
    PA 66
    N
    150
    PEEK
    N
    130
    PF 31
    N
    110
    Honeycomb Sandwich
    N
    180
    Cu
    N
    120
    CuZn
    N
    150
    mokré maximum
     
    mokré minimálne
     
    suché
     
    vzduch
     

    Popis

    Prevedenie:

    S excentrickým podbrúsením a dodatočným leštiacim brúsením v komorách na triesky na vynikajúci odvod triesok pri hliníkových materiáloch vytvárajúcich dlhé triesky.
    Konštrukčné dĺžky podobné DIN 6527 dlhé.
    Bez 45º skosenia reznej hrany.
    Veľ. 1–2 – Tolerancia: Veľkosť menovitého ⌀ DC = e8.
    Veľ. 2,5 – 20M – Tolerancia: Veľkosť menovitého ⌀ DC = h6.

    Použitie:

    Špeciálne na použitie MTC (Multi Task Cutting) na novej generácii sústružníckych/frézovacích centier.

    Poznámka:

    K DISPOZÍCII JE NOVÁ GENERÁCIA! Odporúčaný následný produkt je č. 202002.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka