{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 8 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | DIN 6527 | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | e8 | |
Počet zubov Z | 2 | |
Uhol sklonu zubov | 30 Stupeň | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Hĺbka záberu ae pre frézovaní | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,3×D pri obvodovom frézovaní | |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Dĺžka britov Lc | 19 mm | |
Celková dĺžka L | 63 mm | |
⌀ stopky Ds | 8 mm | |
Tvar stopky | HB | |
Šírka rohového skosenia pri 45° | 0,2 mm | |
Rohový uhol úkosu | 45 Stupeň | |
Posuv fz pre drážkovacie frézy v oceli < 750 N/mm2 | 0,05 mm | |
Posuv fz pre orezávanie v oceli < 750 N/mm2 | 0,08 mm | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | 201310 8 | |
EAN/GTIN | 4045197863522 | |
Číslo výrobcu | 201310 8 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
TK fréza 8
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
399 kus/y s okamžitým dodaním
21,22 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
371 kus/y s okamžitým dodaním
30,47 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Hĺbka záberu ae pre frézovaní | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,3×D pri obvodovom frézovaní | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,3×D pri obvodovom frézovaní |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 |
Dĺžka britov Lc | 19 mm | 19 mm |
Rezný materiál | VHM | VHM |
Uhol sklonu zubov | 30 Stupeň | 30 Stupeň |
Šírka rohového skosenia pri 45° | 0,2 mm | 0,2 mm |
Druh produktu | Rohová fréza | Rohová fréza |