{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 10 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | DIN 6527 | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | e8 | |
Počet zubov Z | 2 | |
Uhol sklonu zubov | 30 Stupeň | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Hĺbka záberu ae pre frézovaní | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,3×D pri obvodovom frézovaní | |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Dĺžka britov Lc | 22 mm | |
Celková dĺžka L | 72 mm | |
⌀ stopky Ds | 10 mm | |
Tvar stopky | HB | |
Šírka rohového skosenia pri 45° | 0,3 mm | |
Rohový uhol úkosu | 45 Stupeň | |
Posuv fz pre drážkovacie frézy v oceli < 750 N/mm2 | 0,06 mm | |
Posuv fz pre orezávanie v oceli < 750 N/mm2 | 0,09 mm | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | 201310 10 | |
EAN/GTIN | 4045197863546 | |
Číslo výrobcu | 201310 10 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
TK fréza 10
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
245 kus/y s okamžitým dodaním
29,85 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
308 kus/y s okamžitým dodaním
42,74 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Farebný krúžok | bez | bez |
Celková dĺžka L | 72 mm | 72 mm |
Vnútorné chladenie | nie | nie |
Norma | DIN 6527 | DIN 6527 |
Rezný materiál | VHM | VHM |
Posuv fz pre orezávanie v oceli < 750 N/mm2 | 0,09 mm | 0,09 mm |
Posuv fz pre drážkovacie frézy v oceli < 750 N/mm2 | 0,06 mm | 0,06 mm |