{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 3 mm | |
Povrchová úprava | DLC | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | Výrobná norma | |
Typ | W | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h10 | |
Počet zubov Z | 1 | |
Uhol sklonu zubov | 26 Stupeň | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Hĺbka záberu ae pre frézovaní | 1×D pri obvodovom frézovaní | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Dĺžka britov Lc | 12 mm | |
Celková dĺžka L | 50 mm | |
⌀ stopky Ds | 3 mm | |
Rohový uhol úkosu | 90 Stupeň | |
Posuv fz pre drážkovacie frézy v hliníku dávajúcom krátke triesky | 0,008 mm | |
Farebný krúžok | žltá | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | 201045 3 | |
EAN/GTIN | 4045197706379 | |
Číslo výrobcu | 201045 3 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
TK fréza 3
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
228 kus/y s okamžitým dodaním
43,89 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
638 kus/y s okamžitým dodaním
32,76 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
341 kus/y s okamžitým dodaním
16,12 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 438 kus/y s okamžitým dodaním
14,04 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
241 kus/y s okamžitým dodaním
28,39 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Celková dĺžka L | 50 mm | 50 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm |
Norma | Výrobná norma | Výrobná norma | Výrobná norma | Výrobná norma | Výrobná norma |
⌀ rezných hrán DC | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Dĺžka britov Lc | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Typ | W | W | N | H | H |
⌀ stopky Ds | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Druh produktu | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza |