Úhlová fréza Tvar C 60° 38

Č. pol.: 194060 38
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
93 kus/y s okamžitým dodaním
  • Rezný materiál: HSS Co 5
  • Norma: DIN 1833
  • Tolerancia menovitého ⌀: js16
  • Smer podávania: horizontálny
  • Stopka: DIN 1835 B s h5

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ rezných hrán DC 38 mm
Povrchová úprava bez povlaku
Rezný materiál HSS Co 5
Norma DIN 1833
Tolerancia menovitého ⌀ js16
Smer podávania horizontálny
Stopka DIN 1835 B s h5
Vnútorné chladenie nie
Počet zubov Z 14
⌀ vôle D1 15 mm
Celková dĺžka L 80 mm
⌀ stopky Ds 16 mm
Dĺžka britov Lc 16 mm
Posuv fz v oceli < 750 N/mm2 0,09 mm
Tolerancia stopky h6
Rohový uhol úkosu 60 Stupeň
Farebný krúžok bez
Tvar C
Druh produktu Uhlová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 194060 38
EAN/GTIN 4045197109828

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
250
Alu (krátke rezanie)
N
70
Oceľ < 500 N/mm²
P
35
Oceľ < 750 N/mm²
P
28
GG(G)
K
22
CuZn
N
35
Uni
 
mokré maximum
 

Popis

Prevedenie:

Povrch so špeciálnou úpravou.
Tvar C režúci obvodovo a čelne.

Poznámka:

Na frézovanie malých vedení prí výrobe nástrojov a strojov.
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
    ⌀ js16 DC Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka