{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 32 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | HSS Co 5 | |
Norma | DIN 1833 | |
Tolerancia menovitého ⌀ | js16 | |
Smer podávania | horizontálny | |
Stopka | DIN 1835 B s h5 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Počet zubov Z | 12 | |
⌀ vôle D1 | 15 mm | |
Celková dĺžka L | 71 mm | |
⌀ stopky Ds | 16 mm | |
Dĺžka britov Lc | 12,5 mm | |
Posuv fz v oceli < 750 N/mm2 | 0,09 mm | |
Tolerancia stopky | h6 | |
Rohový uhol úkosu | 60 Stupeň | |
Farebný krúžok | bez | |
Tvar | C | |
Druh produktu | Uhlová fréza |
Číslo položky | 194060 32 | |
EAN/GTIN | 4045197109811 | |
Číslo výrobcu | 194060 32 |