{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 25 mm | |
Dĺžka britov Lc | 11 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | HSS Co 5 | |
Frézovací profil | krížové brity | |
Tolerancia menovitého ⌀ | d11 | |
efektívny počet rezných hrán Zeff | 4 | |
Počet zubov Z | 8 | |
Uhol sklonu zubov | 15 Stupeň | |
Smer podávania | horizontálny | |
Stopka | DIN 1835 B s h5 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
pre T-drážky DIN 650 | 14 mm | |
⌀ vôle D1 | 12 mm | |
Celková dĺžka L | 82 mm | |
⌀ stopky Ds | 16 mm | |
Posuv fz v oceli < 750 N/mm2 | 0,08 mm | |
Tolerancia stopky | h6 | |
Rohový uhol úkosu | 90 Stupeň | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Drážkovacia fréza |
Číslo položky | 194030 25X11 | |
EAN/GTIN | 4045197109576 | |
Číslo výrobcu | 194030 25X11 |