Fréza na T-drážky, bez povlaku, ⌀ DC × LC d11 × d11: 12,5X6mm

Č. pol.: 194030 12,5X6
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
178 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ DC × LC d11 × d11 Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: HSS Co 5
  • Frézovací profil: krížové brity
  • Tolerancia menovitého ⌀: d11
  • Počet zubov Z: 6
  • Uhol sklonu zubov: 15

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ rezných hrán DC 12,5 mm
Dĺžka britov Lc 6 mm
Povrchová úprava bez povlaku
Rezný materiál HSS Co 5
Frézovací profil krížové brity
Tolerancia menovitého ⌀ d11
efektívny počet rezných hrán Zeff 3
Počet zubov Z 6
Uhol sklonu zubov 15 Stupeň
Smer podávania horizontálny
Stopka DIN 1835 B s h5
Vnútorné chladenie nie
pre T-drážky DIN 650 6 mm
⌀ vôle D1 5 mm
Celková dĺžka L 57 mm
⌀ stopky Ds 10 mm
Posuv fz v oceli < 750 N/mm2 0,06 mm
Tolerancia stopky h6
Rohový uhol úkosu 90 Stupeň
Farebný krúžok bez
Druh produktu Drážkovacia fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 194030 12,5X6
EAN/GTIN 4045197109538
Číslo výrobcu 194030 12,5X6

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
250
Alu (krátke rezanie)
N
70
Oceľ < 500 N/mm²
P
35
Oceľ < 750 N/mm²
P
28
GG(G)
K
22
CuZn
N
35
Uni
 
mokré maximum
 

Popis

Prevedenie:

Fréza reže po obvode a na oboch stranách.
Vysoký rezný výkon sa dosahuje vďaka striedavo nakloneným zubom (krížové ozubenie).

Poznámka:

Na frézovanie T-drážok podľa DIN 650 na upínacích stoloch a prípravkoch.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka