Pilník na karoserii

Č. pol.: 1934-10
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
Druh produktu Pilník na karosérie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 1934-10
EAN/GTIN 4000896008032
Číslo výrobcu 1934-10
Číslo L L60140 4368

Popis

Popis:

  • Zásek
  • Zuby (záseky):
    0 = hrubý ∙ 1934-10
  • Zahřejte nerovné místo svařovacím hořákem.
    Poté nerovná místa opracujte pilníkem.
    Pilováním se – v závislosti na slitině – z nerovného místa vytáhne teplo a nerovné místo se vyhladí
  • Křížový sek
  • Zuby (záseky):
    0 = hrubý (1934-8)
    3 = jemný (1934-9)
  • Zalomená
  • Plastová rukojeť
  • Made In Germany
  • Rozměry / délka: 430 mm
  • Délka l1: 350 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.64 kg

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka