{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 14 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | HSS Co 8 | |
Norma | DIN 844 B | |
Frézovací profil | NR | |
Tolerancia menovitého ⌀ | js12 | |
Počet zubov Z | 4 | |
Uhol sklonu zubov | 27 Stupeň | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Stopka | DIN 1835 B s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Dĺžka britov Lc | 53 mm | |
Celková dĺžka L | 110 mm | |
⌀ stopky Ds | 12 mm | |
Šírka rohového skosenia pri 45° | 0,6 mm | |
Rohový uhol úkosu | 45 Stupeň | |
Posuv fz pre drážkovacie frézy v oceli < 750 N/mm2 | 0,03 mm | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | 192720 14 | |
EAN/GTIN | 4045197107978 | |
Číslo výrobcu | 192720 14 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Hrubovacia fréza HSS-Co8 14
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
95 kus/y s okamžitým dodaním
56,65 €
47,30 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
24 kus/y s okamžitým dodaním
76,75 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
81 kus/y s okamžitým dodaním
75,50 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Povrchová úprava | TiAlN | bez povlaku | bez povlaku |
Rohový uhol úkosu | 45 | 45 | 45 |
Frézovací profil | NR | NF | WR |
Norma | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B |
Dĺžka britov Lc | 53 | 53 | 53 |
Rezný materiál | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Tolerancia menovitého ⌀ | js12 | k10 | js14 |