{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 10 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | HSS Co 8 | |
Norma | DIN 844 B | |
Frézovací profil | NR | |
Tolerancia menovitého ⌀ | js12 | |
Počet zubov Z | 4 | |
Uhol sklonu zubov | 27 Stupeň | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Stopka | DIN 1835 B s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Dĺžka britov Lc | 45 mm | |
Celková dĺžka L | 95 mm | |
⌀ stopky Ds | 10 mm | |
Šírka rohového skosenia pri 45° | 0,4 mm | |
Rohový uhol úkosu | 45 Stupeň | |
Posuv fz pre drážkovacie frézy v oceli < 750 N/mm2 | 0,02 mm | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | 192720 10 | |
EAN/GTIN | 4045197107954 | |
Číslo výrobcu | 192720 10 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Hrubovacia fréza HSS-Co8 10
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
119 kus/y s okamžitým dodaním
46,04 €
32,90 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
66 kus/y s okamžitým dodaním
57,41 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
124 kus/y s okamžitým dodaním
56,78 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Farebný krúžok | bez | bez | žltá |
Frézovací profil | NR | NF | WR |
Celková dĺžka L | 95 | 95 | 95 |
⌀ rezných hrán DC | 10 | 10 | 10 |
Rezný materiál | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Počet zubov Z | 4 | 3 | 3 |
Druh produktu | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza |