{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 6 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | HSS E SPM | |
Norma | DIN 844 B | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | 0 / -0,03 | |
Počet zubov Z | 4 | |
Uhol sklonu zubov | 38 Stupeň | |
Vlastnosť špirálového uhla | nerovnaké | |
Členenie britov | nerovnaké | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Hĺbka záberu ae pre frézovaní | 0,5×D pri obvodovom frézovaní | |
Stopka | DIN 1835 B s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Dĺžka britov Lc | 13 mm | |
Celková dĺžka L | 57 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
Rohový uhol úkosu | 45 Stupeň | |
Posuv fz pre orezávanie v oceli < 1100 N/mm2 | 0,016 mm | |
Farebný krúžok | zelená | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | 191637 6 | |
EAN/GTIN | 4045197838919 | |
Číslo výrobcu | 191637 6 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Fréza HSS-E-SPM HPC 6
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
454 kus/y s okamžitým dodaním
23,69 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
26 kus/y s okamžitým dodaním
44,10 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
154 kus/y s okamžitým dodaním
52,42 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
88 kus/y s okamžitým dodaním
58,24 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Celková dĺžka L | 57 | 52 | 57 | 57 |
Stopka | DIN 1835 B s h6 | DIN 1835 B s h6 | DIN 1835 B s h6 | DIN 1835 B s h6 |
⌀ rezných hrán DC | 6 | 6 | 6 | 6 |
Uhol sklonu zubov | 38 | 30 | 30 | 45 |
Tolerancia menovitého ⌀ | 0 / -0,03 | k12 | k12 | k12 |
Počet zubov Z | 4 | 3 | 3 | 3 |
⌀ stopky Ds | 6 | 6 | 6 | 6 |