Hrubovacia fréza HPC HSS-E-SPM 6

Č. pol.: 192852 6
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
28 kus/y s okamžitým dodaním
  • Rezný materiál: HSS E SPM
  • Norma: DIN 327
  • Frézovací profil: HRF
  • Tolerancia menovitého ⌀: k12
  • Počet zubov Z: 3

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ rezných hrán DC 6 mm
Povrchová úprava TiAlN
Rezný materiál HSS E SPM
Norma DIN 327
Frézovací profil HRF
Tolerancia menovitého ⌀ k12
Počet zubov Z 3
Uhol sklonu zubov 30 Stupeň
Smer podávania horizontálny, šikmý a vertikálny
Stopka DIN 1835 B s h6
Vnútorné chladenie nie
Stratégia obrábania HPC
Dĺžka britov Lc 8 mm
Celková dĺžka L 52 mm
⌀ stopky Ds 6 mm
Šírka rohového skosenia pri 45° 0,3 mm
Rohový uhol úkosu 45 Stupeň
Posuv fz pre drážkovacie frézy v INOX > 900 N/mm2 0,008 mm
Farebný krúžok modrá
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 192852 6
EAN/GTIN 4045197359490

užívateľská tabuľka

Alu (krátke rezanie)
N
159
Oceľ < 500 N/mm²
P
95
Oceľ < 750 N/mm²
P
74
Oceľ < 900 N/mm²
P
74
Oceľ < 1100 N/mm²
P
42
INOX < 900 N/mm²
M
26
INOX > 900 N/mm²
M
21
Ti > 850 N/mm²
S
20
Uni
 
mokré maximum
 
mokré minimálne
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Špeciálny substrát SPM s veľmi vysokým podielom kobaltu.
Spája tvrdosť plného tvrdokovu a húževnatosť PM ocele.
Geometria čelných rezných hrán na ponorné frézovanie.

Použitie:

Pre najvyššie nároky na výkon pri trieskovom obrábaní a zvyšovanie objemu triesok z obrábania pri nehrdzavejúcich oceliach.
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
    ⌀ k12 DC Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka