{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 5 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | HSS Co 8 | |
Norma | DIN 844 B | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | e8 | |
Počet zubov Z | 3 | |
Uhol sklonu zubov | 30 Stupeň | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Stopka | DIN 1835 B s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Dĺžka britov Lc | 24 mm | |
Celková dĺžka L | 68 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
Rohový uhol úkosu | 90 Stupeň | |
Posuv fz pre drážkovacie frézy v oceli < 750 N/mm2 | 0,008 mm | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | 191280 5 | |
EAN/GTIN | 4045197101525 | |
Číslo výrobcu | 191280 5 |
This article |
Recommendations |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stopková fréza HSS-Co8, bez povlaku, ⌀ e8 DC: 5mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
191 kus/y s okamžitým dodaním
20,12 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
366 kus/y s okamžitým dodaním
14,66 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
252 kus/y s okamžitým dodaním
29,12 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
645 kus/y s okamžitým dodaním
17,92 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
90 kus/y s okamžitým dodaním
41,18 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
292 kus/y s okamžitým dodaním
25,69 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
341 kus/y s okamžitým dodaním
12,95 €
8,60 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
193 kus/y s okamžitým dodaním
24,44 €
16,20 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
419 kus/y s okamžitým dodaním
15,45 €
9,75 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Povrchová úprava | bez povlaku | bez povlaku | TiAlN | TiAlN | TiAlN | bez povlaku | bez povlaku | TiAlN | TiAlN |
Farebný krúžok | bez | bez | bez | bez | bez | žltá | bez | bez | bez |
Celková dĺžka L | 68 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 68 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie |
Stopka | DIN 1835 B s h6 | DIN 1835 B s h6 | DIN 1835 B s h6 | DIN 1835 B s h6 | DIN 1835 B s h6 | DIN 1835 B s h6 | DIN 1835 B s h6 | DIN 1835 B s h6 | DIN 1835 B s h6 |
Dĺžka britov Lc | 24 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 24 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Tolerancia menovitého ⌀ | e8 | e8 | e8 | e8 | e8 | e8 | k10 | k10 | k10 |