{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 18 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | HSS Co 8 | |
Norma | DIN 844 B | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | e8 | |
Počet zubov Z | 3 | |
Uhol sklonu zubov | 30 Stupeň | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Stopka | DIN 1835 B s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Dĺžka britov Lc | 63 mm | |
Celková dĺžka L | 123 mm | |
⌀ stopky Ds | 16 mm | |
Rohový uhol úkosu | 90 Stupeň | |
Posuv fz pre drážkovacie frézy v oceli < 750 N/mm2 | 0,033 mm | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | 191280 18 | |
EAN/GTIN | 4045197101600 | |
Číslo výrobcu | 191280 18 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Stopková fréza HSS-Co8 18
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
55 kus/y s okamžitým dodaním
71,34 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
132 kus/y s okamžitým dodaním
51,17 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
84 kus/y s okamžitým dodaním
53,97 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
127 kus/y s okamžitým dodaním
57,62 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 254 kus/y s okamžitým dodaním
61,59 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
23 kus/y s okamžitým dodaním
114,92 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Celková dĺžka L | 123 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie | nie | nie | nie |
Norma | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B |
⌀ rezných hrán DC | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Uhol sklonu zubov | 30 | 30 | 30 | 30 - 40 | 30 - 40 | 27 - 30 |
Tolerancia menovitého ⌀ | e8 | e8 | e8 | k10 | k10 | k12 |
Druh produktu | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza |