{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 24 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | HSS Co 8 | |
Norma | DIN 844 B | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | e8 | |
Počet zubov Z | 3 | |
Uhol sklonu zubov | 30 Stupeň | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Stopka | DIN 1835 B s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Dĺžka britov Lc | 45 mm | |
Celková dĺžka L | 121 mm | |
⌀ stopky Ds | 25 mm | |
Rohový uhol úkosu | 90 Stupeň | |
Posuv fz pre drážkovacie frézy v oceli < 750 N/mm2 | 0,04 mm | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | 191200 24 | |
EAN/GTIN | 4045197100917 | |
Číslo výrobcu | 191200 24 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Stopková fréza HSS-Co8 24
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
32 kus/y s okamžitým dodaním
84,38 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
32 kus/y s okamžitým dodaním
87,77 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
59 kus/y s okamžitým dodaním
84,16 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Povrchová úprava | bez povlaku | TiAlN | bez povlaku |
Farebný krúžok | bez | bez | bez |
Norma | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B |
⌀ rezných hrán DC | 24 | 24 | 24 |
Uhol sklonu zubov | 30 | 30 | 30 - 40 |
Typ | N | N | N |
Posuv fz pre drážkovacie frézy v oceli < 750 N/mm2 | 0,04 | 0,04 | 0,042 |