{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 1,5 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | HSS Co 8 | |
Norma | DIN 844 B | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | e8 | |
Počet zubov Z | 3 | |
Uhol sklonu zubov | 30 Stupeň | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Stopka | DIN 1835 B s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Dĺžka britov Lc | 7 mm | |
Celková dĺžka L | 51 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
Rohový uhol úkosu | 90 Stupeň | |
Posuv fz pre drážkovacie frézy v oceli < 750 N/mm2 | 0,002 mm | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | 191200 1,5 | |
EAN/GTIN | 4045197100641 | |
Číslo výrobcu | 191200 1,5 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Stopková fréza HSS-Co8, bez povlaku, ⌀ e8 DC: 1,5mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
224 kus/y s okamžitým dodaním
14,66 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
51 kus/y s okamžitým dodaním
8,34 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
363 kus/y s okamžitým dodaním
19,21 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Rohový uhol úkosu | 90 Stupeň | 90 Stupeň | 90 Stupeň |
Farebný krúžok | bez | bez | bez |
Celková dĺžka L | 51 mm | 34 mm | 34 mm |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie |
Uhol sklonu zubov | 30 Stupeň | 30 Stupeň | 30 Stupeň |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | horizontálny, šikmý a vertikálny | horizontálny, šikmý a vertikálny |
Druh produktu | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza |