Sada nástrčných klíčů 1/4″ 49 ks, UD-IN-IS-PH-PZ-TORX - XZN

Č. pol.: 1815687
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
    Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 1815687
    EAN/GTIN 4010886854433
    Číslo výrobcu 1815687
    Číslo L L60160 225

    Popis

    Popis:

    S kovanými, kalenými a kalenými dlouhými šestihrannými a krátkými šestihrannými nástrčnými kulová hlavicemi z profilu UD, ručně ovládanými
    S pracovními nástroji z vanadové oceli 31CrV3
    V plastovém kufříku
    Rozměry: 275 x 150 x 42 mm
    S kontrolním systémem GEDORE: kontrola úplnosti pomocí dvoubarevných pěnových vložek.

    Charakteristika:

    • Čtyřhranný pohon [metrický]: 6,3 mm
    • Čtverec pohonu [palec]: 1/4″
    • Celková šířka [mm]: 275 mm
    • Celková výška [mm]: 42 mm
    • Celková hloubka [mm]: 150 mm
    • 1000 V izolovaný: bez
    • K dispozici registrace REACH: bez
    • Certifikát VDE: bez

    Vhodné výrobky

    Príslušenstvo

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka