Nástrčný klíč 1/4″ dlouhý šestihranný 4 mm

Č. pol.: 6191400
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
    Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 6191400
    EAN/GTIN 4010886619148
    Číslo výrobcu 6191400
    Číslo L L60160 443

    Popis

    Popis:

    Provedení podle DIN 3124, ISO 2725-1
    Čtyřhranný pohon podle DIN 3120 - C 6.3, ISO 1174, s drážkou pro zachycení kuličky
    Ruční ovládání, vroubkovaná rukojeť
    Vanadová ocel GEDORE 31CrV3, broušená, chromovaná.

    Charakteristika:

    • Adaptér pohonu, čtvercový [metrický]: 6,3 mm
    • Adaptér pohonu, čtvercový [imperiální]: 1/4″
    • Délka vložky: 50,0 mm
    • Ø vložky 1: 6,7 mm
    • Ø zasunutí 2: 12,0 mm
    • Hloubka zasunutí [mm]: 6,0 mm
    • Celková šířka [mm]: 12 mm
    • Celková délka [mm]: 50 mm
    • Materiál: Chrom-vanadová ocel
    • Povrch: pochromované
    • Šířka napříč plochami 1 [mm]: 4
    • Pojistka: Drážka pro zachycení kuličky
    • 1000 V izolovaný: bez
    • K dispozici registrace REACH: bez
    • Certifikát VDE: bez

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka