Nástrčná čelná valcová fréza H 30X30

Č. pol.: 181100 30X30
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ × šírka js16 Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: HSS Co 5
  • Norma: DIN 841
  • Typ: H
  • Tolerancia menovitého ⌀: js16
  • Nástrčná čelná valcová fréza Upínač: S lícovacou drážkou

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ rezných hrán DC 30 mm
Celková výška 30 mm
Povrchová úprava bez povlaku
Rezný materiál HSS Co 5
Norma DIN 841
Typ H
Tolerancia menovitého ⌀ js16
Nástrčná čelná valcová fréza Upínač S lícovacou drážkou
Uhol sklonu zubov 20 Stupeň
Smer podávania horizontálny a šikmý
⌀ otvora H7 13 mm
Počet zubov Z 10
Posuv fz pre orezávanie v oceli < 750 N/mm2 0,07 mm
Vnútorné chladenie nie
Rohový uhol úkosu 90 Stupeň
Farebný krúžok bez
Prevedenie stopky s otvorom
Druh produktu Valcová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 181100 30X30
EAN/GTIN 4045197096340
Číslo výrobcu 181100 30X30

užívateľská tabuľka

Oceľ < 750 N/mm²
P
28
Oceľ < 900 N/mm²
P
25
Oceľ < 1100 N/mm²
P
22
GG(G)
K
20
CuZn
N
45
Uni
 
mokré maximum
 

Popis

Prevedenie:

Frézy režú obvodom a čelne.

Použitie:

Typ H = jemné ozubenie, 20° špirála.

Poznámka:

Veľ. 30×30, 35×35, 40×20, 50×25, 60×60 možno uchytiť iba prostredníctvom pozdĺžnej drážky.
fz pre ae = 0,5 - 1×D.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka