{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 60 mm | |
Celková výška | 30 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | HSS Co 5 | |
Norma | DIN 841 | |
Typ | H | |
Tolerancia menovitého ⌀ | js16 | |
Nástrčná čelná valcová fréza Upínač | S lícovacou drážkou | |
Uhol sklonu zubov | 20 Stupeň | |
Smer podávania | horizontálny a šikmý | |
⌀ otvora H7 | 27 mm | |
Počet zubov Z | 12 | |
Posuv fz pre orezávanie v oceli < 750 N/mm2 | 0,07 mm | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Rohový uhol úkosu | 90 Stupeň | |
Farebný krúžok | bez | |
Prevedenie stopky | s otvorom | |
Druh produktu | Valcová fréza |
Číslo položky | 181100 60X30 | |
EAN/GTIN | 4045197096401 | |
Číslo výrobcu | 181100 60X30 |