{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ | 350 mm | |
Hrúbka | 3,4 mm | |
Rezný materiál | HM | |
⌀ otvora | 40 mm | |
Počet zubov Z | 108 | |
Členenie t | 10 mm | |
Počet jazdných otvorov | 2;4 | |
⌀ jazdných otvorov | 8;12 mm | |
Unášacie otvory Rozostupová kružnica | 55; 64 mm | |
vhodné pre fabrikát píly | Eisele | |
Osadenie | HM | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Druh produktu | Pílový kotúč |
Číslo položky | 179700 350X40F | |
EAN/GTIN | 4045197096180 | |
Číslo výrobcu | 179700 350X40F |