{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ | 250 mm | |
Hrúbka | 3,2 mm | |
Rezný materiál | HM | |
⌀ otvora | 32 mm | |
Počet zubov Z | 60 | |
Členenie t | 13,1 mm | |
Počet jazdných otvorov | 2 | |
⌀ jazdných otvorov | 11 mm | |
Unášacie otvory Rozostupová kružnica | 63 mm | |
vhodné pre fabrikát píly | Kaltenbach | |
Osadenie | HM | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Druh produktu | Pílový kotúč |
Číslo položky | 179700 250X32M | |
EAN/GTIN | 4045197096111 | |
Číslo výrobcu | 179700 250X32M |