Pílový kotúč pre VA jemná 315X3

Č. pol.: 177500 315X3
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ × hrúbka Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: HSS E

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

315 mm
Hrúbka 3 mm
Rezný materiál HSS E
⌀ otvora 40 mm
Počet zubov Z 220
Členenie t 4 mm
Počet jazdných otvorov 2; 4
⌀ jazdných otvorov 9; 12 mm
Unášacie otvory Rozostupová kružnica 55; 64 mm
Vnútorné chladenie nie
Druh produktu Pílový kotúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 177500 315X3
EAN/GTIN 4045197245311

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
37
Oceľ < 750 N/mm²
P
22
Oceľ < 900 N/mm²
P
20
Oceľ < 1100 N/mm²
P
15
Oceľ < 1400 N/mm²
P
11
INOX < 900 N/mm²
M
11
INOX > 900 N/mm²
M
11
Ti > 850 N/mm²
S
15
GG(G)
K
27
CuZn
N
400
Uni
 
mokré maximum
 
suché
 
vzduch
 

Popis

Prevedenie:

Presné ozubenie a jemne brúsené bočné plochy. Špeciálny uhol čela na nehrdzavejúce ocele. Nitridovaný povrch: tvrdá, odolná ochrana proti návaru materiálu.

Použitie:

Rozstup zubov t: (tvar zubu)
  • 3 mm (BW − na tenké rúry, profily, plechy s hrúbkou steny 1 - 2 mm.
  • 4 mm (BW) − na rúry, profily, plechy s hrúbkou steny 1,5 − 4 mm.
  • 6 mm (HZ) − na rúry, profily a plný materiál s hrúbkou steny väčšou ako 4 mm alebo s prierezom do maximálne 50 mm.
  • 8 mm (HZ) − na plný materiál nad 50 mm.

Vhodné pro:

Kotúčové píly na rezanie za studena EISELE a TRENNJAEGER.

Poznámka:

  • Pre optimálny výkon a životnosť nástroja: Používajte chladiaci koncentrát č.084260.
  • Odchýlky obvodovej a bočnej hádzavosti prípustné podľa normy DIN 1840 sú výrazne nižšie, v niektorých prípadoch až o 50 %.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka