Pílový kotúč pre VA jemná 275X2,5

Č. pol.: 177500 275X2,5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
27 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ × hrúbka Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: HSS E

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    275 mm
    Hrúbka 2,5 mm
    Rezný materiál HSS E
    ⌀ otvora 40 mm
    Počet zubov Z 280
    Členenie t 3 mm
    Počet jazdných otvorov 2; 4
    ⌀ jazdných otvorov 9; 12 mm
    Unášacie otvory Rozostupová kružnica 55; 64 mm
    Vnútorné chladenie nie
    Druh produktu Pílový kotúč

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 177500 275X2,5
    EAN/GTIN 4045197245298

    užívateľská tabuľka

    Oceľ < 500 N/mm²
    P
    37
    Oceľ < 750 N/mm²
    P
    22
    Oceľ < 900 N/mm²
    P
    20
    Oceľ < 1100 N/mm²
    P
    15
    Oceľ < 1400 N/mm²
    P
    11
    INOX < 900 N/mm²
    M
    11
    INOX > 900 N/mm²
    M
    11
    Ti > 850 N/mm²
    S
    15
    GG(G)
    K
    27
    CuZn
    N
    400
    Uni
     
    mokré maximum
     
    suché
     
    vzduch
     

    Popis

    Prevedenie:

    Presné ozubenie a jemne brúsené bočné plochy. Špeciálny uhol čela na nehrdzavejúce ocele. Nitridovaný povrch: tvrdá, odolná ochrana proti návaru materiálu.

    Použitie:

    Rozstup zubov t: (tvar zubu)
    • 3 mm (BW − na tenké rúry, profily, plechy s hrúbkou steny 1 - 2 mm.
    • 4 mm (BW) − na rúry, profily, plechy s hrúbkou steny 1,5 − 4 mm.
    • 6 mm (HZ) − na rúry, profily a plný materiál s hrúbkou steny väčšou ako 4 mm alebo s prierezom do maximálne 50 mm.
    • 8 mm (HZ) − na plný materiál nad 50 mm.

    Vhodné pro:

    Kotúčové píly na rezanie za studena EISELE a TRENNJAEGER.

    Poznámka:

    • Pre optimálny výkon a životnosť nástroja: Používajte chladiaci koncentrát č.084260.
    • Odchýlky obvodovej a bočnej hádzavosti prípustné podľa normy DIN 1840 sú výrazne nižšie, v niektorých prípadoch až o 50 %.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka