{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ | 400 mm | |
Hrúbka | 3 mm | |
Rezný materiál | HSS | |
⌀ otvora | 50 mm | |
Počet zubov Z | 100 | |
Členenie t | 12 mm | |
Počet jazdných otvorov | 4 | |
⌀ jazdných otvorov | 15 mm | |
Unášacie otvory Rozostupová kružnica | 80 mm | |
vhodné pre fabrikát píly | Kaltenbach | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Druh produktu | Pílový kotúč |
Číslo položky | 177250 400X3/G | |
EAN/GTIN | 4045197700599 | |
Číslo výrobcu | 177250 400X3/G |