{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ | 300 mm | |
Hrúbka | 2,5 mm | |
Rezný materiál | HSS | |
⌀ otvora | 32 mm | |
Počet zubov Z | 160 | |
Členenie t | 6 mm | |
Počet jazdných otvorov | 2; 2; 2 | |
⌀ jazdných otvorov | 8,5; 9; 11 mm | |
Unášacie otvory Rozostupová kružnica | 45; 50; 63 mm | |
vhodné pre fabrikát píly | Adige; Berg & Schmid; Bewo; IBP; Thomas | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Druh produktu | Pílový kotúč |
Číslo položky | 177250 300X2,5/K | |
EAN/GTIN | 4045197700568 | |
Číslo výrobcu | 177250 300X2,5/K |