{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ | 225 mm | |
Hrúbka | 2 mm | |
Rezný materiál | HSS | |
⌀ otvora | 32 mm | |
Počet zubov Z | 120 | |
Členenie t | 6 mm | |
Počet jazdných otvorov | 2 | |
⌀ jazdných otvorov | 8 mm | |
Unášacie otvory Rozostupová kružnica | 45 mm | |
vhodné pre fabrikát píly | Eisele | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Druh produktu | Pílový kotúč |
Číslo položky | 177200 225X2/K | |
EAN/GTIN | 4045197245038 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Pílový kotúč stredný 225X2/K
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
30 kus/y s okamžitým dodaním
125,66 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
51 kus/y s okamžitým dodaním
70,30 €
28,80 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
138 kus/y s okamžitým dodaním
70,30 €
27,60 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
57 kus/y s okamžitým dodaním
70,30 €
27,60 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ otvora | 32 | 32 | 32 | 32 |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie | nie |
vhodné pre fabrikát píly | Eisele | Eisele | Eisele | Eisele |
Rezný materiál | HSS | HSS | HSS | HSS |
Hrúbka | 2 | 2 | 2 | 2 |
Počet jazdných otvorov | 2 | 2 | 2 | 2 |
Unášacie otvory Rozostupová kružnica | 45 | 45 | 45 | 45 |